Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932451398 Herst.-Nr.: 4932451398 EAN/GTIN: 4002395158102 |
| |
|
| | |
| Die Expanderköpfe wurden für die präzise Weitung von Uponor™ PEX-Rohren und für Q&E-Fittings entwickelt. Produktbeschreibung: - sind mit der automatischen Rotationsschnittstelle für die Q&E- Werkzeuge von MILWAUKEE ® ausgestattet
- sind nicht nur mit M12™- und M18™-Werkzeugen kompatibel
- sondern passen auch auf die meisten Uponor™ -Werkzeuge
- aus hochfestem Stahl gefertigten, verchromten Segmente
- schwarze Oxidring kombinieren Langlebigkeit undWiderstandsfähigkeit
- farbcodierte Ringe zur einfachen Größenerkennung
- Rohrdurchmesser: 63 mm
- Rohrwandstärke: 5,8 mm
- Rohrdruck: 6 - 10 bar
Weitere Informationen: | | passend für: | M18 BLPXPL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fett, Milwaukee, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 335,00* | € 396,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 339,84* | € 400,24* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,25* | € 407,67* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,06* | € 434,14* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,88* | € 455,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|