| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932471728 Herst.-Nr.: 4932471728 EAN/GTIN: 4058546296278 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - leichtes und schnelles Halten großer flacher oder runder Werkstücke und Profile beim Schweißen
- Einstellschraube mit großer Öse
- gehärtete Backen für größere Greifkraft am Werkmaterial
- verchromtes Werkzeug für höheren Korrosionsschutz
- schnelle und leichte Einhandbedienung für kontrolliertes Lösen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | schmale Backen | Länge: | 280 mm | Typ: | Gripzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,39* | € 29,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,34* | € 30,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,47* | € 30,32* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,46* | € 32,65* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 23,21* | € 34,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|