Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932479927 Herst.-Nr.: 4932479927 EAN/GTIN: 4058546377212 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - fluoreszierendes Material für hohe Sichtbarkeit
- bietet besseren Schutz als Schnittschutzklasse 1, ideal bei der Handhabung von Drähten oder nicht entgrateten Rohren
- leichte und dünne Arbeitshandschuhe mit Polyurethan beschichteten Handflächen für zusätzliche Fingerfertigkeit
- verstärkte Nitrilbeschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger – strapazierfähiger an den Verschleißpunkten
- SMARTSWIPE™ kapazitive Handflächen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen
- Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4X43D), UKCA
Weitere Informationen: | | Größe: | 8 - M | Typ: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe pu level 4, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,33* | € 12,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,81* | € 12,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,76* | € 13,74* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 9,95* | € 15,35* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,29* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|