Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku High Output™ 5.0 Ah M12HB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     415-mil4932480165
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480165
EAN/GTIN:
     4058546404505
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack

Produktbeschreibung:

  • der neue M12™ 5,0-Ah HIGH OUTPUT™ Akku bietet bis zu 25% mehr Leistung als der M12 B4 REDLITHIUM™ Akku
  • läuft bis zu 25% kühler als andere M12™ REDLITHIUM™-Akkus bei härtesten Anwendungen
  • hochentwickelte Elektronik: REDLINK™ Intelligenz Überlastschutz - Verhindert, dass der Anwender seine Investition in Akku-Geräte versehentlich beschädigt
  • Temperaturmanagementsystem - Hält den Akku im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • Entladeschutz verhindert Zellschäden durch Tiefenentladung
  • im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee Akku-Technologie
  • das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung
  • haltbarer Metallrahmen mit schockresistentem Abstandshalter schützt bei starken Vibrationen und bei Sturz
  • kann bei extremen Temperaturen bis -20 °C eingesetzt werden, ohne dass Laufzeit und Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt werden
  • verbessertes Gehäuse ist resistent gegen Öle, Lösungsmittel und Fette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,17*
€ 87,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,29*
€ 88,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 88,71*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,06*
€ 91,64*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,46*
€ 100,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,41*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,80*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,59*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,69*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 136,45*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,76*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 136,46*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 98,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 82,37*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,98*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,23*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 59,77*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.