Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer K 500 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Meißelhammer Kango 500 S
Meißelhammer Kango 500 S
Artikel-Nr.:
     415-mil4933398220
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933398220
EAN/GTIN:
     4002395234059
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer

Robuster und schlagstarker Meißelhammer

Produktbeschreibung:

  • Konstantelektronik mit Sanftanlauf
  • arretierbarer Schalter
  • Softschlagfunktion
  • Anti-Vibrations-System AVS
  • alle Handgriffe mit Softgrip-Auflage
  • Service-Display und Spannungsanzeige
  • robustes Metallgetriebegehäuse
  • Lastschlagzahl: 2840 U/min
  • Lastschlagzahl Softschlag: 2200 U/min
  • Schlagenergie: 8,5 J
  • Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln: 11,5 m/s²

Lieferumfang

  • Netzkabel 4 m
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Spitzmeißel
  • Bohrerfett
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Einzelschlagenergie:
8,5 Joule
Gewicht:
6,3 kg
Leistung:
1300 Watt
Schlagzahl:
0 - 2840 spm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Allroundpaste, Montagepaste, Maschinen-Spitzmeißel, Spitzmeißel SDS, elektro abbruchhammer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 573,40*
€ 604,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,93*
€ 610,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,07*
€ 633,37*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 601,78*
€ 639,00*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,89*
€ 755,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,19*
€ 898,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,61*
€ 865,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 708,94*
€ 843,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 690,29*
€ 821,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,33*
€ 785,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,72*
€ 777,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,89*
€ 767,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932343743
ab € 14,44*
Zubehör
Milwaukee
4932343744
ab € 20,65*
Zubehör
Milwaukee
4932343745
ab € 30,24*
Zubehör
Milwaukee
4932478268
ab € 18,63*
Zubehör
Milwaukee
4932478269
ab € 22,99*
Zubehör
Milwaukee
4932451354
ab € 27,31*
Zubehör
Milwaukee
4932451355
ab € 26,15*
Zubehör
Milwaukee
4932451356
ab € 42,42*
Zubehör
Milwaukee
4932343737
ab € 7,08*
Zubehör
Milwaukee
4932343738
ab € 7,93*
Zubehör
Milwaukee
4932343739
ab € 11,18*
Zubehör
Milwaukee
4932399303
ab € 135,58*
Zubehör
Milwaukee
4932478267
ab € 12,29*
Zubehör
Milwaukee
4932478275
ab € 227,70*
Zubehör
Milwaukee
4932399234
ab € 23,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.