Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-202B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD/2.0 Ah
Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD/2.0 Ah
Artikel-Nr.:
     415-mil4933441215
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441215
EAN/GTIN:
     4002395001248
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Leichter und handlicher 12 Volt Kompakt-Winkelbohrschrauber zum Schrauben und Bohren – Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Produktbeschreibung:

  • großdimensionierter Schalter für höheren Anwenderkomfort
  • 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
  • robustes Metallgetriebegehäuse
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • Bohrfutter-Spannbereich: 1,0 - 10 mm
  • Bohr-Ø in Alu: 10 mm

Lieferumfang:

  • 2 x 12 V/2.0 Ah Li-Ion Akku
  • 40 min. Schnellladegerät
  • 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • Werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
2 Ah
Bohrfutterspannweite:
10 mm
Bohrleistung in Holz:
22 mm
Bohrleistung in Metall:
10 mm
Drehmoment:
12 Nm
Drehzahl:
0 - 800 U/min
Gewicht:
1,1 kg
Spannung:
12 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akku-Winkelbohrmaschine, Akkuwinkelbohrmaschine, Akku-Stabwinkelschrauber, Akku-Winkelschrauber, Akku-Winkelstabschrauber, Akkuwinkelschrauber, Stabwinkelschrauber, Winkelstabschrauber, akku-bohrschrauber 12v 2ah, akku winkelbohrmaschine, akku-winkelbohrmaschine gwb 12v, 12 Volt, 12V, Akku-Kompaktbohrschrauber, Akku-Kompaktschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Kompakt-Schlagbohrschrauber, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, schrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 164,90*
€ 198,55*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,71*
€ 202,22*
€ 5,95*
ab € 174,79*
€ 208,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,57*
€ 212,28*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 184,14*
€ 242,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,67*
€ 288,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932363651
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363652
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363653
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363654
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363655
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363656
ab € 1,51*
Zubehör
Milwaukee
4932363657
ab € 1,53*
Zubehör
Milwaukee
4932363658
ab € 1,50*
Zubehör
Milwaukee
4932352465
ab € 4,92*
Zubehör
Milwaukee
4932352466
ab € 6,18*
Zubehör
Milwaukee
4932352345
ab € 0,68*
Zubehör
Milwaukee
4932352346
ab € 0,395*
Zubehör
Milwaukee
4932352347
ab € 0,72*
Zubehör
Milwaukee
4932352348
ab € 0,505*
Zubehör
Milwaukee
4932352349
ab € 0,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.