Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber M12BDD-202C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber M12BDD-202C
Akku-Bohrschrauber M12BDD-202C
Artikel-Nr.:
     415-mil4933441915
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441915
EAN/GTIN:
     4002395002627
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Handlichlicher Akku-Kompakt-Borhschrauber M12BDD-202C mit nur 187 mm Länge.

Produktbeschreibung:

  • REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
  • Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
  • 100% systemkompatibel mit dem waukee® M12 Produktprogramm
  • Akku: Li-Ion
  • Bohrfutter-Spannbereich: 10 mm
  • Holzschrauben: 6 mm
  • Ladegerät: 40 min
  • Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 0 - 400 U/min

Lieferumfang:

  • 2 Li-Ion Akkus
  • Gürtelclip
  • im Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
2 Ah
Bohrfutterspannweite:
10 mm
Bohrleistung in Holz:
22 mm
Bohrleistung in Metall:
10 mm
Drehmoment:
30 Nm
Drehzahl:
0 - 1500 U/min
Gewicht:
1,2 kg
Spannung:
12 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 12v 2ah, akku bohrmaschine, akku-bohrschrauber gsr 12v, 12 Volt, 12V, Akku-Kompaktbohrschrauber, Akku-Kompaktschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Kompakt-Schlagbohrschrauber, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, schrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,73*
€ 145,70*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 119,72*
€ 145,71*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 121,60*
€ 147,90*
€ 5,95*
ab € 124,95*
€ 151,88*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 132,08*
€ 176,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,19*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,55*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 44,04*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,87*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.