Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kompaktschrauber M12 BSD-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kompaktschrauber M12 BSD-0
Akku-Kompaktschrauber M12 BSD-0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933447135
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447135
EAN/GTIN:
     4002395006021
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Sehr kompakter Akku-Kompaktschrauber M12 BSD-0 mit nur 169 mm Länge.

Produktbeschreibung:

  • bis zu 20 Nm Drehmomenth
  • 1/4?-Hex-Bitaufnahme für einfachen, einhändigen Bitwechsel
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • 15-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
  • optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • max. Bohr-Ø in Holz / Stahl: 16 / 20 mm

Lieferumfang:

  • im Karton

Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Bohrleistung in Holz:
16 mm
Bohrleistung in Metall:
10 mm
Drehmoment:
20 Nm
Drehzahl:
0 - 500 U/min
Gewicht:
0,9 kg
Spannung:
12 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, mini-akkuschrauber, 12 Volt, 12V, Akku-Kompaktbohrschrauber, Akku-Kompaktschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Kompakt-Schlagbohrschrauber, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, schrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,76*
€ 79,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,30*
€ 80,34*
€ 5,95*
ab € 64,46*
€ 80,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,69*
€ 82,13*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,67*
€ 93,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,60*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,43*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 71,18*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,72*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,82*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 136,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,46*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 136,19*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 97,45*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 82,41*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 54,15*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,31*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.