Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18JSRDAB+-0 Akku-/Netz-Radio IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4933451251-MW
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451251
EAN/GTIN:
     4002395167760
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Baustellenradio
Digitalradio
DAB+/FM-Tuner mit digitalem Prozessor für sehr gute Empfangsqualität DAB+ für verbesserte Soundqualität und zusätzliche Informationen (z. B. Songtitel, Interpret, Sender ...) Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle Integrierte Handgriffe für einfachen Transport und einfache Lagerung Betrieb mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder mit 230 V Wechselspannung – bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™-5,0-Ah-Akku Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten Lieferumfang: 2 AAA-Batterien, AUX-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Ladegerät im Lieferumfang enthalten:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Gewicht mit Akku [kg]:
45173
Größe:
M
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 JSR DAB+-0
Marke:
Milwaukee
Versand:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Radio, milwaukee radio, baustellenradio, M18JSRDAB+-0, Akku-/Netz-Radio, IN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,20*
€ 398,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,87*
€ 379,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,93*
€ 372,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933446639
ab € 217,17*
Ähnlich
Milwaukee
4933451250
ab € 151,79*
Ähnlich
Milwaukee
4933472112
ab € 319,73*
Ähnlich
Milwaukee
4933472114
ab € 127,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.