Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netz-/Akku-Radio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451250
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451250
EAN/GTIN:
     4002395167753
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Baustellenradio
Digitalradio
AM/FM-Tuner für sehr gute Empfangsqualität<br> Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen<br> Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen<br> Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle<br> Integrierte Handgriffe für einfachen Transport und einfache Lagerung<br> Betrieb mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder Netzbetrieb – bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™-5,0 Ah-Akku<br> Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten<br> USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Empfangsbereich AM:
522 - 1629 kHz
Empfangsbereich FM:
87.5 - 108 MHz
Geliefert in:
im Karton
Gleichspannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
5.6 (M18 B5) kg
Wechselspannung:
220 - 240 V
Länge:
40.2 cm
Breite:
19.7 cm
Höhe:
19.7 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,12*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,18*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,13*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 154,04*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,81*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,06*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,98*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,76*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 177,27*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,10*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.