Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netz-/Akku-Radio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933446639
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446639
EAN/GTIN:
     4002395005420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
milwaukee baustellenradio
Integriertes Ladegerät für alle M18™-Akkus oder elektrische Geräte per USB-Anschluss<br> Bluetooth®-Funktion: Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 30 m<br> Betrieb mit allen MILWAUKEE®-18-V-Li-Ion-Akkus oder mit 230 V Wechselspannung<br> AM/FM-Tuner mit Digitalprozessor für sehr gute Empfangsqualität<br> Premium-Lautsprecher und 40-W-Verstärker für Heavy-Duty-Sound<br> Geschütztes Fach für sichere Lagerung mobiler Endgeräte<br> Extrem robust durch verstärkten Rahmen mit Aluminium-Handgriffen<br> 10 Speicherplätze<br> Geschützte 2,1-Ampere-USB-Ladeeinheit<br> LCD-Digitaluhr<br> MILWAUKEE® Akkus werden separat verkauft<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Energiequelle:
AC
Geliefert in:
im Karton
Gleichspannung:
18 V
Ladeanschluss:
1 x M18™
Ladedauer M18 12,0 Ah Akku:
240 Min
Ladedauer M18 2,0 Ah Akku:
45 Min
Ladedauer M18 3,0 Ah Akku:
65 Min
Ladedauer M18 4,0 Ah Akku:
90 Min
Ladedauer M18 5,0 Ah Akku:
110 Min
Ladedauer M18 5,5 Ah Akku:
115 Min
Ladedauer M18 8,0 Ah Akku:
180 Min
Ladestrom:
3 Ah
Lautsprecher - Ausgangsleistung:
40 W
Gewicht:
7.7 kg
Tragegriff:
Ja
Wechselspannung:
220 - 240 V
Länge:
37 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
30.7 cm
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,12*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,18*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,13*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 154,04*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,81*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,06*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,98*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,76*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 177,27*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,10*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.