Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netz-/Akku-Radio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee 4933472114 Radio
Milwaukee 4933472114 Radio
Milwaukee 4933472114 Radio
Milwaukee 4933472114 Radio
Artikel-Nr.:
     C9568-4933472114
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933472114
EAN/GTIN:
     4058546325107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Mobile Musikanlage
Radio
Premium-Lautsprecher und Hochfrequenz-Hochtöner bieten eine hohe Klangqualität<br> DAB+- und AM/FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit<br> Digitaler Bluetooth®-Empfänger: bietet eine Empfangsreichweite von 30 m<br> Eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M12™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss<br> Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-54-Schutzklasse im akkubetriebenen Modus<br> Betrieb mit MILWAUKEE® M12™ Akkus oder Netzbetrieb<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Empfangsbereich AM:
522 - 1620 kHz
Empfangsbereich DAB+:
174 - 240 MHz
Empfangsbereich FM:
87.5 - 108 MHz
Geliefert in:
im Karton
Gleichspannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.9 (M12 B2) kg
Wechselspannung:
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,18*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,96*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,62*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,72*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,95*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 50,17*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,10*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,22*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.