Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer K850S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombihammer K850S
Kombihammer K850S
Artikel-Nr.:
     415-mil4933464896
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464896
EAN/GTIN:
     4058546228415
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Starker SDS-max-Hammer K 850 S mit AUTOSTOP™-Technologie liefert 11J Schlagenergie und maximale Anwendersicherheit

Produktbeschreibung:

  • AUTOSTOP™ stoppt das Gerät bei einer ruckartigen Bewegung von 45°
  • überarbeitete Elektronik für konstante Leistung und maximaleProduktivität in den meisten Anwendungen
  • Arretierschalter für Dauerbetrieb
  • langer Anti-Vibrations-Handgriff
  • Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
  • Anti-Vibrations-Seitenhandgriff minimiert die Vibrationsrate
  • 6 m Kabel
  • max. Bohr-Ø Vollbohrer / Tunnelbohrer: 50 / 80 mm
  • max. Bohr-Ø Bohrkronen: 150 mm
  • Lastdrehzahl (Softschlag): 210 - 380 U/min
  • Lastschlagzahl: 1600 – 2900 U/min
  • Schlagenergie: 11 J
  • Vibration beim Bohren in Beton: 9,4 m/s²
  • Vibration Meißeln: 7,8 m/s²

Lieferumfang

  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
380 U/min
Einzelschlagenergie:
11 Joule
Gewicht:
9,6 kg
Leistung:
1400 Watt
max. Bohrdurchmesser mit Bohrkrone:
150 mm
Schlagzahl:
1600 - 2900 spm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, elektro-bohrhammer milwaukee, gerätekoffer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 779,30*
€ 813,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,76*
€ 821,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,37*
€ 849,92*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 823,40*
€ 857,60*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,67*
€ 1.014,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,49*
€ 1.207,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,85*
€ 1.166,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 954,73*
€ 1.136,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 929,61*
€ 1.106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,80*
€ 1.060,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,47*
€ 1.051,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,67*
€ 1.040,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459300
ab € 186,53*
Zubehör
Milwaukee
4932459291
ab € 112,22*
Zubehör
Milwaukee
4932459292
ab € 117,32*
Zubehör
Milwaukee
4932459293
ab € 115,67*
Zubehör
Milwaukee
4932459295
ab € 133,81*
Zubehör
Milwaukee
4932459296
ab € 155,54*
Zubehör
Milwaukee
4932459297
ab € 142,37*
Zubehör
Milwaukee
4932459290
ab € 107,92*
Zubehör
Milwaukee
4932459298
ab € 162,40*
Zubehör
Milwaukee
4932459289
ab € 98,78*
Zubehör
Milwaukee
4932459287
ab € 83,96*
Zubehör
Milwaukee
4932459288
ab € 95,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430736
ab € 40,46*
Zubehör
Milwaukee
4932343771
ab € 16,53*
Zubehör
Milwaukee
4932399021
ab € 6,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.