Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-mil4933478509 Herst.-Nr.: 4933478509 EAN/GTIN: 4058546347024 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das M18 FUEL™ AKKU-ABSAUGSYSTEM M18FPDDEXL mit der An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement. Produktbeschreibung: - AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der dieLuftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht
- hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer
- transparenter Aufnahmebehälter ermöglicht es zu erkennen wenn der Aufnahmebehälter voll ist
- Aufnahmebehälter hat einen Anschluss für eine große Staubabsaugung
- optimal für die Verwendung mit AS 30 LAC 30-l-Absaugsystem und DEK26 Verbindungsstück (4931447295)
- 2 austauschbare Düsen mit Bürsten, um Bohrdurchmesser bis Ø32mm (1 x Ø bis 16 mm, 1 x Ø bis 32 mm) zu decken
- Saugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu einer Tiefe von 230 mm einstellbar
- einstellbarer Tiefenanschlag mit einfachen und präzisenEinstellknöpfen für genaues Bohren
- Zusatzhandgriff lässt sich sowohl links als auch rechts befestigen
- LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- kompatibel mit M18 ONEFHP und M18 ONEFHPX Akku-Kombihämmern
- max. Bohrer-Länge: 260 mm
- Bohrtiefe: 230 mm
- Hublänge: 203 mm
Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akkubetrieb: | ja | Gewicht: | 2 kg | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Staubabsaugung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 153,75* | € 187,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 156,54* | € 188,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 158,37* | € 192,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 159,29* | € 192,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 164,32* | € 218,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|