Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12FDD2-602X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12FDD2-602X
FUEL™ Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12FDD2-602X
Artikel-Nr.:
     415-mil4933479875
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479875
EAN/GTIN:
     4058546376697
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Der Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12FDD2 mit mechanischer Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe.

Produktbeschreibung:

  • extrem kompakte Bauweise mit 151 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
  • 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
  • Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
  • DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien
  • MILWAUKEE®’s bürstenloser PowerState™Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm

Lieferumfang

  • 2 x M12 B6 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • HD Box
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, 18 Volt, 18V, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Bohrschrauber, M18, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 261,42*
€ 306,19*
€ 5,95*
ab € 262,39*
€ 307,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,27*
€ 312,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,45*
€ 312,98*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,86*
€ 355,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,72*
€ 423,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,89*
€ 404,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,17*
€ 394,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,46*
€ 383,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,60*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,43*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 71,18*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,72*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,82*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 136,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,46*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 136,19*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 97,45*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 82,41*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 54,15*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,31*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.