Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Astschere M12 BLPRS-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     415-mil4933480114
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480114
EAN/GTIN:
     4058546403997
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät

M12™ Akku-Astschere M12 BLPRS zum Schneiden von bis zu 32 mm Ästen.

Produktbeschreibung:

  • Trigger-Tracking-Technologie, die es ermöglicht, dass die Klingenbewegung der Auslöserbewegung folgt, um die Kontrolle während der Anwendung zu verbessern
  • kein manueller Aufwand erforderlich, besonders praktisch für längere Anwendungen
  • Moduswahltafel bietet die Möglichkeit, die Klingen auf die Hälfte der Kapazität von 16 mm zu arretieren, was eine höhere Schnittgeschwindigkeit ermöglicht
  • Leistung für über 1.000 Schnitte in 1,25 cm dickes Material mit einem M12 B2-Akkupack
  • inklusive Handgelenkschlaufe und Befestigungspunkt für das Handgelenkband zur besseren Handhabung des Geräts
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • max.Schnittleitstung halb geöffnet: 16 mm
  • max.Schnittleistung vollständig geöffnet: 32 mm

Lieferumfang:

  • im Karton

    Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Gewicht:
1,3 kg
Spannung:
12 Volt
Typ:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: ladegerät werkzeugakku, 12 V, 12 Volt, Akku-Astschere, Milwaukee, Schere
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 202,80*
€ 243,56*
€ 5,95*
ab € 205,68*
€ 244,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,97*
€ 249,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,99*
€ 249,56*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,89*
€ 284,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,40*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,99*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,97*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,88*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,27*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,26*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,46*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,44*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,54*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,50*
Zubehör
Milwaukee
4932492431
ab € 29,03*
Zubehör
Milwaukee
4932492430
ab € 29,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.