Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480114
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480114
EAN/GTIN:
     4058546403997
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Leistung zum Schneiden von bis zu 32 mm Ästen<br> Trigger-Tracking-Technologie, die es ermöglicht, dass die Klingenbewegung der Auslöserbewegung folgt, um die Kontrolle während der Anwendung zu verbessern<br> Kein manueller Aufwand erforderlich, besonders praktisch für längere Anwendungen<br> Die Moduswahltafel bietet die Möglichkeit, die Klingen auf die Hälfte der Kapazität von 16 mm zu arretieren, was eine höhere Schnittgeschwindigkeit ermöglicht<br> Leistung für über 1.000 Schnitte in 1,25 cm dickes Material mit einem M12 B2-Akkupack<br> Inklusive Handgelenkschlaufe und Befestigungspunkt für das Handgelenkband zur besseren Handhabung des Geräts<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Blade material:
SK5 Steel
Geliefert in:
im Karton
Max. cutting capacity [full]:
32 mm
Max. cutting capacity [half]:
16 mm
Mode select:
Ja
Spannung:
12 V
Gewicht:
1.3 kg
Trigger tracking:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,08*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,36*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,64*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 75,74*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 51,47*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,80*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 88,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.