| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle18305001 Herst.-Nr.: 18305001 EAN/GTIN: 4033931948475 |
| | |
|
| | |
| Mit dem LKW-Höhenmesser TELEMAT von Nestle, lassen sich schnell und einfach die Höhen von LKWs und anderen Nutzfahrzeugen bestimmen. Aber auch das Messen von Dachhöhen, Deckenhöhen oder Fassaden ist damit möglich. Das Teleskopmeter mit ausklappbarem 70 cm Haken ist bis zu einer Länge von 5 m ausziehbar. Mit einer Grundlänge von lediglich 125 cm, lässt sich der TELEMAT kompfortabel und platzsparend transportieren. Besonders praktisch hierfür ist die, im Lieferunfang enthaltene Tasche, die den Höhenmesser zusätzlich vor Verschmutzung oder Beschädigungen schützt. Ausgezogen, verhindert eine spezielle Druckknopfrasterung ein Zusammensacken der Teile und verleiht dem Teleskopmeter besondere Stabilität. Der ausklappbare und arretierbare Haken ist kunststoffbeschichtet und hat daher keine harten oder scharfen Kanten. So wird sichergestellt, dass weder Fahrzeug noch Ladung beim Messen mit dem NESTLE Teleskopmeter TELEMAT zerkratzt oder beschädigt werden. So geht schnelles und unkompliziertes Messen von lichten Höhen mit dem TELEMAT von Nestle: Segment für Segment nacheinander, jeweils komplett ausziehen, bis die zu messende Höhe ereicht ist. Die präzise mm-Teilung auf der Vorderseite misst von oben nach unten. So lässt sich das Messergebnis am Übergang zum nächsten, nicht ausgezogenen, Element einfach ablesen. Fertig. Produktbeschreibung: - robuste, leichte Aluminiumausführung
- mm-Teilung auf der Vorderseite misst von oben nach unten
- Aufdruck, dank überstehender Kanten, vor Abrieb geschützt
- Teleskopartig ausziehbar von 125 - 500 cm
- stabile Druckknopfrasterung der einzelnen Segmente
- geringe Transportlänge und geringes Gewicht - bequem zu transportieren
- kunststoffbeschichteter 70 cm Haken, ausklappbar und arretierbar
Lieferumfang: - Teleskopmeter TELEMAT 5 m, LKW-Höhenmesser
- ausklappbarer Haken 70 cm
- Tasche
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1960 g | Länge: | 500 cm | Typ: | Teleskopmaßstab |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nivellierlatte 5m, nivellierlatte, 125, 500, Aber, ablesen, Abrieb, Aluminiumausführung, anderen, arretierbar, arretierbare, auch, auf, Aufdruck, Ausgezogen, ausgezogenen, ausklappbar, ausklappbare, ausklappbarem, ausklappbarer, ausziehbar, ausziehen, beim, bequem, beschädigt, Beschädigungen, Beson, besondere |
| | |
| |