Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fällkeil hydraulisch - Arnold-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fällkeil hydraulisch - Arnold-S
Fällkeil hydraulisch - Arnold-S
Fällkeil hydraulisch - Arnold-S - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle20701001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20701001
EAN/GTIN:
     4033931951192
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil

Der Hydraulische Fällkeil ermöglicht erschütterungsfreies Keilen – somit ist die Gefahr durch herabfallendes Totholz deutlich geringer.

Produktbeschreibung:

  • ist ein hydraulischer Fällkeil
  • wird als Alternative zu schwerer Keilarbeit in der Starkholzernte eingesetzt
  • kann vorwärts und rückwärts bewegt werden
  • Pumpeneinheit kann um 360° stufenlos gedreht werden, so kann der Fällkeil besonders ergonomisch bedient werden
  • Temperaturbereich: -25°C bis +60°C
  • Keilwinkel: 19°
  • Federstahlplatten: 290 x 90 x 2 mm
  • Ölmenge: 650 ml, Öl HEES 22 Bio
  • Schmiernippel: 1
  • KWF geprüft: Ja
  • Hublänge: 145 mm
  • Hub je Pumpbewegung: > 2 mm
  • Hubkraft: 28,5 t bei 690N
  • Abmessung: 758 x 130 x 180 mm
  • Gewicht: 9,9 kg

Lieferumfang:

  • Pumpenstange
  • Tragegurt
  • Öl befüllt
  • Anleitung
Weitere Informationen:
Typ:
Fällkeil
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, Ablängkluppe Specht, Forstartikel, Fuchs, Messkluppe, Nestle, Waldfix, Waldfreund, Waldmeister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.239,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,53*
€ 1.801,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,23*
€ 1.726,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.414,02*
€ 1.682,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.376,81*
€ 1.638,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,35*
€ 1.541,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,42*
€ 1.518,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,90*
€ 1.475,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21010000
ab € 261,25*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21116000
ab € 39,61*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21009000
ab € 60,85*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
11910000
ab € 4,05*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21002000
ab € 40,26*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21004000
ab € 40,25*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21005000
ab € 40,26*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21006000
ab € 40,27*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21011000
ab € 40,15*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21008000
ab € 40,14*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21001000
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.