Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Ø 300x46 mm, Stahldraht gewellt 0,30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Ø 300x46 mm, Stahldraht gewellt 0,30 mm
Rundbürste Ø 300x46 mm, Stahldraht gewellt 0,30 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0002587162
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002587162
EAN/GTIN:
     4013349113290
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen, z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgrater zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Produktbeschreibung:

  • aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • hohe Drahtdichte
  • universeller Einsatz jeder Bürste durch die beige-fügten Bohrungsreduzierungsstücke:
    • Ø 75-125 mm: 20 mm 1/2", 5/8"
    • Ø 150-200 mm: 31,75 mm 13 mm / 15 mm / 16 mm / 19 mm / 20 mm / 7/8" / 1"
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt
Breite:
46 mm
Drahtlänge:
50 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Drehzahl:
3000 U/min
Durchmesser:
300 mm
Typ:
Rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 13,04*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.