Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fittingbürste Stahldraht gewellt 29 x 32 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fittingbürste Stahldraht gewellt 29 x 32 x 160 mm
Fittingbürste Stahldraht gewellt 29 x 32 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-osborn0003075257
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3075257
EAN/GTIN:
     4060246008068
Suchbegriffe:
Fittingbürste
Kupferrohr-Innenbürste
Kupferrohrinnenbürste
kupferrohr innenbürste

Die Fittingbürste mit Kunststoffgriff in Industriequalität zur Innenreinigung von Rohren und Lötfittings aus Kupfer oder Metall.

Produktbeschreibung:

  • schnelle und effiziente Reinigung
  • robuster Griff mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
32 mm
Ausführung:
gewellt
Durchmesser:
29 mm
Länge:
160 mm
Typ:
Pinselbürste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,28*
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,45*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 3,94*
€ 6,10*
1
€ 7,95*
ab € 4,39*
€ 6,36*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,75*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 99,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003075252
ab € 3,52*
Ähnlich
Osborn
0003075253
ab € 3,52*
Ähnlich
Osborn
0003075254
ab € 3,57*
Ähnlich
Osborn
0003075255
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.