Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeedBond Hochleistungs-Klebstoff, 20 g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeedBond Hochleistungsklebstoff 20 g Flasche
SpeedBond Hochleistungsklebstoff 20 g Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec93520
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     93520
EAN/GTIN:
     4013558935201
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Zur superschnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien wie z.B. Kunststoffen und Kunststoff­mischungen, Metall, Gummi, Keramik, ­Porzellan, Holz u.v.m..

Produktdaten:

  • Dichte: 1,05 g/ml
  • Spaltüberbrückung: 0,08 mm (durch Einsatz von SpeedBond Filler kann die Spaltüberbrückung wesentlich verbessert werden)
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate

Gefahrenhinweise:

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt in Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern geraten.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
24 h
Farbe:
transparent
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Handfestigkeit:
5 - 10 s
Inhalt:
20 g
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +80°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 8,78*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 7,61*
€ 10,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
1 Stück enthält 0,02 Kilogramm (ab € 380,50* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
93515
ab € 4,69*
Ähnlich
Petec
93530
ab € 2,18*
Ähnlich
Petec
93550
ab € 80,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.