Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handamboss für Kotflügelarbeiten, 1200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handamboss für Kotflügelarbeiten, 1200 g
Handamboss für Kotflügelarbeiten, 1200 g
Artikel-Nr.:
     415-pic2521300
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     2521300
EAN/GTIN:
     4016671009729
Suchbegriffe:
Ausbeulamboss
Handamboss
Handfaust
handamboss picard

PICARD Handamboss, professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Rastauration von PKW und Motorrad.

Poduktbeschreibung:

  • für Karosseriebauer und für Kotflügelarbeiten
  • Arbeitsfläche poliert
Weitere Informationen:
Breite:
63 mm
Gewicht:
1200 g
Länge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: handamboss, Amboss, Bankamboss, Dengelamboss, General-Hamdamboss, Handfaus, Picard, Rundamboss, Stiftamboss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 54,20*
€ 71,35*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,49*
€ 73,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2521200
ab € 31,28*
Ähnlich
Picard
2523500
ab € 30,61*
Ähnlich
Picard
2524190
ab € 51,32*
Ähnlich
Picard
2521690
ab € 52,56*
Ähnlich
Picard
2523600
ab € 34,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.