Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handamboss Sohlenform, 950 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handamboss Sohlenform, 950 g
Handamboss Sohlenform, 950 g
Artikel-Nr.:
     415-pic2523600
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     2523600
EAN/GTIN:
     4016671010152
Suchbegriffe:
Ausbeulamboss
Handamboss
Handfaust
handfaust picard

PICARD Handamboss, professionelles Ausbeulwerkzeug für Reparatur, Tuning und Customizing, sowie Rastauration von PKW und Motorrad.

Poduktbeschreibung:

  • für Karosseriebauer
  • Hammerschlag blau lackiert
  • Sohlenform
  • Arbeitsfläche poliert
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Gewicht:
950 g
Länge:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: handamboss, Amboss, Bankamboss, Dengelamboss, General-Hamdamboss, Handfaus, Picard, Rundamboss, Stiftamboss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
2521200
ab € 32,08*
Ähnlich
Picard
2523500
ab € 28,56*
Ähnlich
Picard
2524190
ab € 47,62*
Ähnlich
Picard
2521300
ab € 47,50*
Ähnlich
Picard
2521690
ab € 54,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.