Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A06CST


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern A06CST
Heftklammern A06CST
Artikel-Nr.:
     415-prebA06CST
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A06CST
EAN/GTIN:
     4016429006482
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 24/6
tackerklammer

Prebena Heftklammern A06CST

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
6 mm
Typ:
A
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,30*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00503* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 66,28*
€ 78,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,88*
€ 76,02
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 62,24*
€ 74,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,60*
€ 72,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,19*
€ 64,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 50,30*
€ 59,86
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
A04CNK
ab € 14,49*
Ähnlich
Prebena
D04CNK
ab € 19,52*
Ähnlich
Prebena
O06CNK
ab € 46,71*
Ähnlich
Prebena
V08CNK
ab € 45,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.