Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern A08CST


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern A08CST
Heftklammern A08CST
Artikel-Nr.:
     415-prebA08CST
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A08CST
EAN/GTIN:
     4016429006499
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 24/8
tackerklammer

Prebena Heftklammern A08CST

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
12,8 mm
Drahtstärke:
0,66 x 0,95 mm
Länge:
8 mm
Typ:
A
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00454* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 59,73*
€ 71,08
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 58,03*
€ 69,06
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 56,53*
€ 67,27
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 55,05*
€ 65,51
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 48,38*
€ 57,57
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 47,53*
€ 56,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,39*
€ 54,01
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
A04CNK
ab € 14,49*
Ähnlich
Prebena
A06CST
ab € 50,30*
Ähnlich
Prebena
D04CNK
ab € 19,52*
Ähnlich
Prebena
O06CNK
ab € 46,71*
Ähnlich
Prebena
PB06CNK
ab € 18,67*
Ähnlich
Prebena
V08CNK
ab € 45,44*
Ähnlich
Prebena
VS06CNK
ab € 6,74*
Ähnlich
Prebena
VX04CNK
ab € 30,70*
Ähnlich
Prebena
VZ04CNK
ab € 23,64*
Ähnlich
Prebena
PF06CNK
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.