| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebHFVZ10 Herst.-Nr.: HFVZ10 EAN/GTIN: 4016429057200 |
| | |
|
| | |
| Der Hefthammer HFVZ10 ist für Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Plakate, Leinwände, Möbelrückwände, Polstern, Drahtgeflechte uvm. zu verwenden. Für Heftklammern Type VZ von 6 - 10 mm. Produktbeschreibung - robustes Metallgehäuse
- Unterladermagazin
- ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
- geringer Kraftaufwand
- einfaches und zuverlässiges Ladesystem
- in der Blisterverpackung
Weitere Informationen: | | Breite: | 27 mm | Gewicht: | 0,5 kg | Höhe: | 30 mm | Länge: | 285 mm | Typ: | Hammertacker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,99* | € 28,01* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 40,46* | € 56,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 113,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|