Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor TWINSTAR 970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor TWINSTAR 970
Kompressor TWINSTAR 970
Ankernagel Typ ANK 40 - 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-prebTWINSTAR970
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     TWINSTAR970
EAN/GTIN:
     4016429067230
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage

Kompressor TWINSTAR mit Keilriemantrieb.

Produktbeschreibung

  • 400 V-Stecker mit Phasenwender 32 A
  • EN/VDE-geprüfte Anschlusskabel - Länge 5 m
  • großes Lüfterrad für effiziente Kühlung
  • Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
  • Druckminderer mit Wasserabscheider
  • Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck
  • Kesselentwässerung über Kugelhahn
  • Sicherheitsventil
  • Motorschutzschalter
  • Metallriemenschutz
  • Handgriff mit Antirutschbelag
  • Vollgummiräder
  • feststellbare Lenkrollen
  • TÜV-frei
  • im Karton auf einer Palette
  • Drehzahl: 980 U/min.
  • Ansaugleistung: 950 l/min.
  • Füllleistung: 620 l/min.
  • max. Druck: 10 bar
  • Kessel: 90 l
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
950 l/min
Behältervolumen:
90 Liter
Breite:
500 mm
Füllleistung:
620 l/min
Gewicht:
114 kg
Höhe:
1100 mm
Länge:
1180 mm
Leistung:
5500 Watt
max. Betriebsdruck:
10 bar
Motor:
Elektro
Spannung:
400 Volt
Typ:
Schraubenkompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kolbenkompressor 90 liter, kolbenkompressor 10 bar, prebena kolbenkompressor, fahrbar, Kompressor, Kompressoren, Prebena, stationär, tragbar, Twinmax, Twinstar, Vigon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.950,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,38*
€ 2.868,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.282,60*
€ 2.716,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.224,06*
€ 2.646,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.165,54*
€ 2.576,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.014,63*
€ 2.397,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.983,67*
€ 2.360,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.950,27*
€ 2.320,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
TWINSTAR470
ab € 1.332,10*
Ähnlich
Prebena
TWINSTAR670
ab € 1.834,24*
Ähnlich
Prebena
TWINSTAR8615
ab € 1.997,62*
Ähnlich
Prebena
Vigon120
ab € 119,33*
Ähnlich
Prebena
Vigon300
ab € 307,36*
Ähnlich
Prebena
ab € 221,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.