Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Druckluft-Kompressor Vigon 120 12 l 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110857-BP
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Vigon120
EAN/GTIN:
     4016429040929
Suchbegriffe:
Ballkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Prebena Druckluft-Kompressor Vigon 120 12 l 8 bar

Druckluft-Kompressor VIGON 120



Kessel-Inhalt: 12 l

Ausstattung:
Manometer für Kesseldruck · Druckminderer mit Manometer · Qualitätsdruckschalter · Gummierter Handgriff · Gummifüße für sicheren Stand.

Technische Daten:
Ansaugleistung: 120 l/min · Anzahl Zylinder: 1 · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 2850 U/min · Förderleistung: 85 l/min · Gewicht: 18 kg · Kessel-Inhalt: 12 l · Leistung: 1100 W · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 480 mm · Produktabmessung, Länge: 510 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
480 mm
Produktabmessung, Länge:
510 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
Prebena
Förderleistung:
85 l/min
Betriebs-Überdruck:
8 bar
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1100 W
Ansaugleistung:
120 l/min
Kessel-Inhalt:
12 l
Anzahl Zylinder:
1
Drehzahl (max.):
2850 U/min
Gewicht:
18 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 119,03*
€ 176,03*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 176,04*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 203,80*
€ 253,75*
7 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 232,31*
€ 268,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,29*
ab € 331,19*
€ 371,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
Z110.31
ab € 87,29*
Zubehör
Prebena
Z110.32
ab € 189,18*
Zubehör
Prebena
Z110.33
ab € 246,48*
Zubehör
Prebena
Z160.11
ab € 20,76*
Zubehör
Prebena
Z160.12
ab € 52,59*
Zubehör
Prebena
Z120.21
ab € 186,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.