Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAUFMANN Fliesenschneidmaschine TopLine Pro 920 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KaUFMaNN Fliesenschneidmaschine TopLine Pro, 920 mm
KaUFMaNN Fliesenschneidmaschine TopLine Pro, 920 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi80427
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092804279
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider

Kaufmann Fliesenschneidmaschine TopLinePro.

Produktbeschreibung:

  • Stahl mit Doppelwinkel
  • mit Seitenauflagen und 2 Führungsschienen
  • mit Transporträdern und Tragegriff (Ausführung 1.550 und 1.830 mm)
Weitere Informationen:
Typ:
Fliesenschneider
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider kaufmann, fliesenschneider, brechen, Ersatzachsen, Fliesenlegerwerkzeuge, Fliesenschneidmaschinen, Fliesenschneidrädchen, Hartmetall, Hartmetall-Schneidrad, Maxiflies, schneiden, Schneidhexen, Schneidrädchen, Superflies, Topline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,44*
€ 655,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,12*
€ 616,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 504,83*
€ 600,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 491,54*
€ 584,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,60*
€ 521,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,75*
€ 501,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaufmann
10.830.04
ab € 368,65*
Ähnlich
Kaufmann
ab € 743,57*
Ähnlich
Kaufmann
ab € 305,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.