Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrer Foragres D: 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Foragres Ø 68 mm
Diamant-Bohrkrone Foragres Ø 68 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi04918
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     04918
EAN/GTIN:
     8413797049183

FORAGRES Diamantbohrer sind ideal zum Bohren von Steinzeugfliesen, Fliesen aus Porzellan und Granit und Marmor.

Produktbeschreibung:

  • stets Wasserkühlung und Elektrobohrer ohne Schlagwerk benutzen
  • empfohlene Drehzahl bis Durchmesser 75 mm: 900 U/min
  • empfohlene Drehzahl ab Durchmesser 100 mm: 450 U/min
  • in Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
30 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
68 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Diamant-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
04970
ab € 47,90*
Ähnlich
Rubi
05988
ab € 14,29*
Ähnlich
Rubi
06900
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.