Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Bohrkrone D: 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Bohrkrone Ø 35 mm
HM-Bohrkrone Ø 35 mm
HM-Bohrkrone D: 35 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi04962
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     04962
EAN/GTIN:
     8413797049626
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
HM-Fliesenbohrkrone
diamant fliesenbohrkrone

Hartmetall-Bohrkronen zum Bohren von Fliesen, verwendbar für Handbohrmaschine und Bohrhalter und zur Verwendung mit elektrischer Bohrmaschine ohne Schlagbohrfunktion.

Produktbeschreibung:

  • zum Trockenschneiden
  • empfohlene Drehzahl 800 U/min
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
18 mm
Durchmesser:
35 mm
Typ:
Fliesenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 45 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
04970
ab € 48,22*
Ähnlich
Rubi
05988
ab € 14,28*
Ähnlich
Rubi
06900
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.