Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrer Foragres D: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Foragres Ø 50 mm
Diamant-Bohrkrone Foragres Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi04973
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     04973
EAN/GTIN:
     8413797049732

FORAGRES Diamantbohrer sind ideal zum Bohren von Steinzeugfliesen, Fliesen aus Porzellan und Granit und Marmor.

Produktbeschreibung:

  • stets Wasserkühlung und Elektrobohrer ohne Schlagwerk benutzen
  • empfohlene Drehzahl bis Durchmesser 75 mm: 900 U/min
  • empfohlene Drehzahl ab Durchmesser 100 mm: 450 U/min
  • in Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
30 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
50 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Diamant-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
04970
ab € 47,97*
Ähnlich
Rubi
05988
ab € 14,27*
Ähnlich
Rubi
06900
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.