Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrer D: 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone Ø 68 mm
Diamant-Nassbohrkrone Ø 68 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi05978
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     05978
EAN/GTIN:
     8413797059786

Die galvanisierte Diamant-Nassbohrkronen ist zum Einsatz mit Elektrobohrmaschine ohne Schlagfunktion zu verwenden. Der hochwertige Diamant bohrt Steingut, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und Glas.

Produktbeschreibung:

  • Einsatz von Zentrierbohrführung (Ref. 50944) und Wassertank (Ref. 50947) zur Kühlung und Vermeidung unerwünschter Bewegungen der Bohrkrone während der Arbeit wird empfohlen
  • Arbeitsgeschwindigkeit liegt je nach bearbeitetem Material zwischen 400 und 1000 U / min
  • Korpus aus Stahl
  • Bohrkronenspitzen aus galvanisiertem Diamantwerkstoff
  • seitliche Öffnung zur besseren Kühlung und Entfernung festerReststoffe nach jeder Bohrung
  • für hohe Oberflächengüte und lange Standzeiten ist die angemessene Drehzahl zu wählen und während des Bohrens nur leichter Druck auszuüben
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
27 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
68 mm
Schaftform:
angefast
Typ:
Diamant-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
04970
ab € 48,02*
Ähnlich
Rubi
05961
ab € 11,78*
Ähnlich
Rubi
05988
ab € 14,34*
Ähnlich
Rubi
06900
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.