Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkronen Drygres Premium 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrkronen Drygres Premium 65 mm
Diamantbohrkronen Drygres Premium 65 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi06977
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     06977
EAN/GTIN:
     8413797069778
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • konzipiert für das schnelle Bohren von Keramikfliesen aller Art, einschließlich Porzellan, aber auch für das Bohren von Naturstein wie Granit oder Marmor und gesintertem Stein
  • vakuumgelötete Bohrer, die ein sehr schnelles Trockenbohren ermöglichen mit sehr guter Quailität
  • widerstandsfähig gelötet aus Diamantkörnern und hochwertigen Materialien für extra lange Lebensdauer
  • integriertes Wachs nur in den kleinsten Durchmessern (6 - 12 mm), um die Kühlung und Schmierung während des Bohrens
  • seitliche Öffnungen für bessere Kühlung durch größere Luftzirkulation bei größten Durchmessern (20 - 85 mm)
  • luftgekühlt durch die eigene Rotation, aber auch empfohlen, um kleine kreisende Bewegungen mit dem Werkzeug zu beschreiben, um die Kühlung zu unterstützen
  • empfohlene Drehzahl: 14000 U/min
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Arbeitslänge:
38 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
65 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
04970
ab € 48,12*
Ähnlich
Rubi
05988
ab € 14,26*
Ähnlich
Rubi
06900
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.