| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rubi17906 Herst.-Nr.: 17906 EAN/GTIN: 8413797179064 |
| |
|
| | |
| Der Rubi Fliesenschneider TR-MAGNET mit drehbarem Anschlag mit zentralem Drehpunkt für schnelle und genaue Winkelschnitte. Produktbeschreibung: - schnelles Brechsystem, mit magnetischer Halterung für den Brechflügel, für einhändige Bedienung
- verstärkte Brechvorrichtung
- Grundplatte mit Federung für besseres Brechen
- Stahlführungen, massiv, Ø 20 mm verchromt und rektifiziert, mit Anti-Korrosionsbehandlung
- mobile Brechvorrichtung mit 800 kg Brechkraft
- extra starke Metallstützen
- Softgrip-Griff für eine bessere Ergonomie und mehr Bedienkomfort
- Seitenanschlag für gleiche Längsschnitte
- zweischichtige Alumiumgrundplatte mit Federung
- hochbeständige Basis aus Aluminium
- auswechselbare Schneidrädchen Ø 6 bis 22 mm
- Länge Diagonalschnitt: 50 x 50 cm
- Leistung der Brechvorrichtung: 800 kg
Lieferumfang: - Ø 6 und 10 mm Schneidrädchen
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15,5 g | Schnittlänge: | 710 mm | Typ: | Fliesenschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinsteinzeug, glasiertem Steinzeug, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, Steingut, TR Magnet |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 349,37* | € 415,12* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 393,12* | € 514,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|