Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi TR-710 Magnet Hand-Fliesenschneider 71cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi TR-710 Magnet Hand-Fliesenschneider 71cm
Rubi TR-710 Magnet Hand-Fliesenschneider 71cm
Rubi TR-710 Magnet Hand-Fliesenschneider 71cm
Rubi TR-710 Magnet Hand-Fliesenschneider 71cm
Rubi TR-710 Magnet Hand-Fliesenschneider 71cm
Artikel-Nr.:
     6593-Rubi-17906
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     17906
EAN/GTIN:
     8413797179064
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
fliesenschneider rubi
fliesenschneider
Produkt Highlights
  • Schnelles System mit Magnetfunktion, mit einer Hand bedienbar. Einfacheres und schnelleres Schneiden.
  • Verstärkte Bauteile. Hohe Brechkraft.
  • Drehbarer Winkel mit zentralem Drehpunkt für das schnelle und genaue Messen von Winkelschnitten.
  • Gute Sichtbarkeit beim Anritzen. Materialien
    • Für das häufige Schneiden von Feinsteinzeug und das sehr häufige Schneiden von glasierten Steinzeugfliesen. Características
      • Feste Stahl-Führungen - verchromt und rektifiziert, mit Anti-Korrosions-Behandlung für größere Biegefestigkeit.
      • Mehrpunktschalter mit 800kg Leistung.
      • Verstärkter SOFT-GRIP Griff.
      • Seitlicher Anschlag für sich wiederholende Schnitte.
      • Grundplatte für große Formate.
      • Basislack mit Dämpfungseffekt
      • Hochfeste Aluminiumgrundplatte.
      • Auswechselbare Schneidräder lieferbar zwischen Ø 6mm -22mm.
      • Ø 6mm und 10mm Schneidräder und Tasche enthalten.

         

        Wenn wir über die Handfliesenschneider TR-MAGNET sprechen, müssen wir die mobile Brechvorrichtung erwähnen. Dank der mobilen Brechvorrichtung eignen sich die Handfliesenschneider TR-MAGNET ideal für diagonale Schnitte. Dank des schwenkbaren Winkels kann sehr genau geschnitten werden. 

        Die Handfliesenschneider TR-MAGNET ermöglichen das sehr häufige Schneiden von Keramikfliesen, insbesondere für Steingut (Typ BIII) und Steinzeugfliesen (Typ BIIa); er bietet jedoch auch hervorragende Eigenschaften für den häufigen Schnitt von Feinsteinzeugfliesen (Typ BIa) mit Dicken von bis zu 15 mm. 


        Die Mehrpunkt-Brechvorrichtung der Handfliesenschneider TR-MAGNET von RUBI garantiert perfekte Schnittqualität bei diagonalen Schnitten von Brechpunkt zu Brechpunkt.
        Ein besonderes Merkmal der Serie TR-MAGNET ist die Brechvorrichtung, die eine Betätigung mit nur einer Hand erlaubt. 

        Das MAGNET-System sperrt die Brechvorrichtung und ermöglicht so ein einfacheres und besser sichtbares Anritzen der Keramikfliese. Und mit einem einfachen Drücken des Hebels nach oben wird die Brechvorrichtung freigegeben, mit der eine maximale Brechkraft von 800 kg aufgebracht werden kann, was saubere und präzise Schnitte erlaubt. 

        Alle Handfliesenschneider-Modelle TR-MAGNET sind mit einem zentral drehbaren Winkel ausgerüstet, der im Bereich von -45º über 0º bis 45º eine schnelle und präzise Messung von Winkelschnitten erlaubt. Der Winkel ist mit einem Seitenanschlag aus technischem Kunststoff ausgerüstet, der bei wiederholten Schnitten eine Befestigung der Werkstücke ermöglicht.

        Die Handfliesenschneider TR-MAGNET von RUBI sind mit einer Grundplatte aus zwei Schichten hochfesten Aluminiums zur Stoßabsorption sowie mit seitlichen Ausstellern, die ein Schneiden von großen Fliesen erleichtern, ausgerüstet. 

        Die TR-MAGNET-Handfliesenschneider sind mit ausgerichteten und kalibrierten Führungen aus rostfreiem, verchromtem Stahl ausgestattet. Dieses doppelte Führungssystem bietet dem Nutzer eine bessere Sichtbarkeit der Anritzlinie und damit höchste Präzision bei jedem einzelnen Schnitt. 

        Die Möglichkeit zur Verwendung der gesamten Palette an austauschbaren Schneidrädern von RUBI von 6 bis 22 mm Durchmesser ermöglicht die Anpassung des Handfliesenschneiders TF-MAGNET an alle Keramikmaterialien sowie das Erreichen bester Schneidleistung und -qualität.

        TR-MAGNET-Handfliesenschneider werden serienmäßig mit zwei Schneidrädern geliefert: Eines mit dem Durchmesser von 6 mm für das Schneiden von Steingutfliesen und eines mit 10 mm Durchmesser für das Schneiden von glasiertem Steinzeug. Abschließend wollen wir einen weiteren, charakteristischen Punkt der RUBI Handfliesenschneider herausstellen: Der Transportkoffer mit verstärkten Scharnieren und Verschlüssen schützt unsere Handfliesenschneider TR-MAGNET und erlaubt deren komfortablen Transport.

Weitere Informationen:
Länge:
1,000.00 mm
Breite:
345.00 mm
Höhe:
185.00 mm
Bullet 1:
Schnittlänge von 71 cm
Bullet 2:
max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: 50 x 50 cm
Bullet 3:
verchromte Führungsschienen mit 20 mm Durchmesser
Bullet 4:
Brechkraft von 800 kg
Bullet 5:
Schnitthöhe von 3-15 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Schnittlänge von 71 cm <li>max. Fliesengröße für diagonale Schnitte: 50 x 50 cm <li>verchromte Führungsschienen mit&nbsp;20 mm Durchmesser <li>Brechkraft von 800 kg <li>Schnitthöhe von 3-15 mm
Weitere Suchbegriffe: Rubi, Fliesen, Schneider, Magnet, magnetisch, Keramikfliesen, Keramik, Werkzeug, Fliesenleger, Einhandbedienung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
€ 4,50*
ab € 351,93*
€ 416,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,24*
€ 515,82*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,77*
€ 492,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,44*
€ 439,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,46*
€ 432,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,93*
€ 418,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
18980
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.