Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant ND-180, 220 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidmaschine Diamant ND-180, 220 V / 60 Hz
Schneidmaschine Diamant ND-180, 220 V / 60 Hz
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant ND-180, 220 V - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi25927
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     25927
EAN/GTIN:
     8413797259278
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi

Mit dem ND-180 Cutter sind Schnitte in keramischen Fliesen, besonders und intensiv in Keramik- und Steingutfliesen möglich.

Produktbeschreibung:

  • Tauchkühlung der Scheibe
  • Seitenanschlag
  • leichte und funktionale Schneidemaschine mit hoher Schnittleistung
  • mit Thermoschutzschalter
  • Führung für 45°-Schnitte
  • Elektrokabel: 1,5 m
  • Länge Gehrungsschnitt: 20 cm

Lieferumfang:

  • Diamantscheibe Ø 180 mm
  • Zubehörteile für Gehrungsschnitte
Weitere Informationen:
Breite:
385 mm
Drehzahl:
2800 U/min
Gewicht:
11,8 kg
Höhe:
245 mm
Länge:
395 mm
Leistung:
550 Watt
Spannung:
220 Volt
Typ:
Fliesenschneider elektrisch
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine, DR, Fliesen, Fliesen-Schneidmaschine Diamant ND, Laser&ampLevel, Rubi, Schneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
56940
ab € 1.145,56*
Ähnlich
Rubi
56942
ab € 1.121,06*
Ähnlich
Rubi
25945
ab € 201,62*
Ähnlich
Rubi
25925
ab € 141,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.