Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant ND-180 mit Koffer 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidmaschine Diamant ND-180 mit Koffer 230 V / 50 Hz
Schneidmaschine Diamant ND-180 mit Koffer 230 V / 50 Hz
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant ND-180 mit Koffer 230 V - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi25945
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     25945
EAN/GTIN:
     8413797259452
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi

Mit dem ND-180 Cutter sind Schnitte in keramischen Fliesen, besonders und intensiv in Keramik- und Steingutfliesen möglich.

Produktbeschreibung:

  • Tauchkühlung der Scheibe
  • Seitenanschlag
  • leichte und funktionale Schneidemaschine mit hoher Schnittleistung
  • mit Thermoschutzschalter
  • Führung für 45°-Schnitte
  • Elektrokabel: 1,5 m
  • Länge Gehrungsschnitt: 20 cm

Lieferumfang:

  • 2 Trennscheiben. (Ref. 25945, 25964, 24956)
  • Zubehörteile für Gehrungsschnitte
  • Koffer
Weitere Informationen:
Breite:
385 mm
Drehzahl:
2800 U/min
Gewicht:
13,16 kg
Höhe:
245 mm
Länge:
395 mm
Leistung:
550 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Fliesenschneider elektrisch
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine, DR, Fliesen, Fliesen-Schneidmaschine Diamant ND, Laser&ampLevel, Rubi, Schneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,63*
€ 325,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,24*
€ 309,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
56940
ab € 1.145,56*
Ähnlich
Rubi
56942
ab € 1.121,06*
Ähnlich
Rubi
25927
ab € 141,61*
Ähnlich
Rubi
25925
ab € 141,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.