Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI DR-350 2800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBI DR-350 2800 RPM
RUBI DR-350 2800 RPM
RUBI DR-350 2800 RPM
RUBI DR-350 2800 RPM
RUBI DR-350 2800 RPM
RUBI DR-350 2800 RPM
RUBI DR-350 2800 RPM
RUBI DR-350 2800 RPM
RUBI DR-350 2800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114544859
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     56940
EAN/GTIN:
     8413797569407
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
350 mm
Merkmale
Staubextraktion
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2800 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
715 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
1150 mm
Höhe
1325 mm
Gewicht
63000 g
Paketgewicht
79500 g
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.145,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,63*
€ 1.591,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,39*
€ 1.536,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.258,27*
€ 1.497,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.225,17*
€ 1.457,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,23*
€ 1.391,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,61*
€ 1.379,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,56*
€ 1.363,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
56942
ab € 1.121,06*
Ähnlich
Rubi
25945
ab € 201,62*
Ähnlich
Rubi
25927
ab € 141,61*
Ähnlich
Rubi
25925
ab € 141,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.