Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Betriebsausstattung
>
Elektrotechnik
>
Verlängerungskabel
>
Artikel
Kabel mit Stecker 230/50 EUR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-rubi58850
Hersteller:
Rubi
Herst.-Nr.:
58850
EAN/GTIN:
8413797588507
Produktbeschreibung:
zur korrekten Bestellabwicklung, stets Artikelnummer der Maschine mit gewünschtem Motor und Artikelnummer des für das Empfängerland erforderlichen Kabels mit Stecker angeben
Weitere Informationen:
Länge:
3,5 m
Schutzklasse:
IP 20
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Innenbereich
... >
Betriebsausstattung
>
Elektrotechnik
>
Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 18 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RUBI DR-350 2800 RPM
Rubi
56940
ab € 1.154,50*
Zubehör
RUBI DS-250-N 1500 2800 RPM
Rubi
52940
ab € 2.442,87*
Zubehör
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DS-250 N 1000 Laser&Level 230 V
Rubi
52920
ab € 2.116,69*
Zubehör
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DS-250 N 1300 Laser&Level 230 V
Rubi
52930
ab € 2.320,20*
Zubehör
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1000 Laser&Level 230 V
Rubi
52905
ab € 2.531,71*
Zubehör
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1300 Laser&Level 230 V
Rubi
52915
ab € 2.720,70*
Zubehör
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1300 Laser&Level 230V-60 Hz.
Rubi
52916
ab € 2.653,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen