Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionslampe LINE LIGHT R, 600 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionslampe LINE LIGHT R, 600 Lm - Detailansicht 1
Inspektionslampe LINE LIGHT R, 600 Lm - Detailansicht 1
Inspektionslampe LINE LIGHT R, 600 Lm - Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5244
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5244
EAN/GTIN:
     5708997352441
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

LINE LIGHT R ist eine extrem kräftige Arbeitsleuchte und Taschenlampe in Einem.

Gegenüber dem Vorgängermodell wurde der Lichtstrom der LINE LIGHT R von 400 Lumen auf 600 erhöht. Die handgehaltene LED-Leuchte mit Akku bietet bis zu 4 Stunden Betriebsdauer und verfügt über zwei Lichteinstellungen (50 % oder 100 %).

Die robuste LINE LIGHT R widersteht sogar harte Stöße und Aufpralle im täglichen Gebrauch in rauen Arbeitsumgebungen. Mit dem schlanken Design (Ø25 mm) ist es möglich die unzugänglichsten und engsten Stellen auszuleuchten.

Mit einem eingebauten Prisma bündelt LINE LIGHT R das Licht in einem Abstrahlwinkel von 75° für eine extrem helle und kräftige Beleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs. Durch Drehen der leuchte wird Blendung während der Arbeit vermeiden und die optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes erzielt.

Produktbeschreibung:

  • leistungsstarke Inspektionsleuchte und Taschenlampe in einem mit Akku und verbesserter Lichtleistung (600 Lumen)
  • Handleuchte mit Akku und bis zu 4 Std. Betriebsdauer
  • ultra schlankes Design (Ø25 mm) ermöglicht Inspektion von den unzugänglichsten Stellen.
  • zwei Lichtstufen (50 oder 100 %)
  • robust und wasserdicht IP65
  • elektronischer Magnetschalter

Technische Daten:

  • Lichtstärke (Meter): 0,50
  • Lichtquelle: 20 SMD LEDs
  • LED-Lichtausbeute (lm/W): 189
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • Abstrahlwinkel: 75°
  • Stromquelle: Rechargeable Battery
  • Akkutyp: Li-ion
  • Ladespannung DC (V): 5,00
  • Ladestrom (A): 1,00
  • Betriebsdauer mit min. Lumen (Stunden): 4,00
  • Ladedauer (Stunden): 6,00
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK07
  • Betriebstemperatur: -10 to +40°
  • Stoßfestigkeit (Meter): 1,50

Lieferumfang:

  • Inspektionslampe LINE LIGHT R
  • Ladekabel
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
2600 mAh
Ausführung:
LED
Breite:
25 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Gewicht:
220 g
Höhe:
25 mm
Kabel:
1 m USB to mini DC
Länge:
357 mm
Leistung:
5,5 Watt
Lichtleistung:
600 Lumen
Schutzklasse:
IP 65
Spannung:
3,7 V
Typ:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Stablampe, Stableuchte, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, Akkuhandleuchte, Akkuleuchten, LED-Leuchte, Leuchten, Scangrip, Taschenlampe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,07*
€ 69,50*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,13*
€ 69,67*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 55,63*
€ 69,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 71,20*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,59*
€ 80,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5218
ab € 19,62*
Zubehör
SCANGRIP
03.5219
ab € 16,62*
Zubehör
SCANGRIP
03.5312
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.