Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Ladegerät 5 V / 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Ladegerät 5 V / 1 A
USB-Ladegerät 5 V / 1 A
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5305
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5305
EAN/GTIN:
     5708997353059
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produktbeschreibung:

  • für das Aufladen USB-kompatiblen SCANGRIP-Produkte
  • ohne Kabel
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
80 mm
passend für:
NOVA R,UNI-EX,FLOOD LITE S/M
Spannung:
5 V
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku, Akku, aufladen, Ladegerät, Ladestation, Power Bank, Scangrip
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 6,75*
€ 9,26*
1 Tag
120
1
€ 6,95*
ab € 6,86*
€ 9,30*
1 Tag
92
1
€ 4,99*
ab € 7,05*
€ 9,57*
1 Tag
65
1
€ 5,59*
ab € 7,15*
€ 9,70*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,41*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5659
ab € 50,14*
Zubehör
SCANGRIP
49.0515
ab € 61,07*
Zubehör
SCANGRIP
MAG PRO WIRELESS
ab € 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.