Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckklebeband Yello Core gelb 30 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckklebeband Yello Core gelb 30 mm x 50 m
Abdeckklebeband Yello Core gelb 30 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45196
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45196
EAN/GTIN:
     9002588451961
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Produktbeschreibung:

  • geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke
  • speziell für Maler- und Lackierarbeiten
  • sehr robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft
  • für glatte und leicht raue Untergründe
  • einzeln bedruckter Folienshrink
  • Hitzebeständigkeit: bis 80°C
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Typ:
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 16.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,049* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Rolle
ab 128 Rollen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 16000 Rollen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45435
ab € 3,98*
Ähnlich
Schuller
45425
ab € 3,08*
Ähnlich
Schuller
45235
ab € 1,69*
Ähnlich
Schuller
45195
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.