Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Artikel
Abdeckklebeband WhiteCore weiß 30 mm x 50 m
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull45236
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
45236
EAN/GTIN:
9002588452364
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Produktbeschreibung:
geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke
speziell für Maler- und Lackierarbeiten
mitteldickes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft
für glatte Untergründe
einzeln bedruckter Folienshrink
Hitzebeständigkeit: bis 60°C
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Typ:
Abdeckklebeband
... >
Betriebsausstattung
>
Chemisch-Technische Produkte
>
Klebeband
Weitere Suchbegriffe:
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
klebeband krepp rolle 30 mm x 50 m schuller
,
abdeckband
,
schuller abdeckband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
Preis gilt ab 16.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,041* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
ab 128 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
ab 16000 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckklebeband Sensi Core violett 24 mm x 50 m
Schuller
45435
ab € 4,00*
Ähnlich
Abdeckklebeband Washi Core grün 24 mm x 50 m
Schuller
45425
ab € 3,07*
Ähnlich
Abdeckklebeband WhiteCore weiß 24 mm x 50 m
Schuller
45235
ab € 1,70*
Ähnlich
Abdeckklebeband Yello Core gelb 24 mm x 50 m
Schuller
45195
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen