Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Artikel
Klettschleifscheiben AHR K240, 150 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull63663
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
63663
EAN/GTIN:
9002588636634
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 150 mm k240
Produktbeschreibung:
Stearat
rund
9-Loch
C-Papier
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Körnung:
K 240
Typ:
Schleifscheibe
... >
Materialbearbeitung
>
Schleifmittel
>
Schleifscheiben
Weitere Suchbegriffe:
exzenter schleifscheibe
,
exzenter-schleifscheibe 150mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klettschleifscheiben AHR K40, 150 mm
Schuller
63654
ab € 0,47*
Ähnlich
Klettschleifscheiben K40, 115 mm, 5 Stück/Pack
Schuller
63154
ab € 2,37*
Ähnlich
Klettschleifscheiben K40, 125 mm, 5 Stück/Pack
Schuller
63354
ab € 2,55*
Ähnlich
Klettschleifscheiben Multiloch 225 mm, K 60, 25 Stück
Schuller
63556
ab € 30,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen