Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 3, 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 3, 80 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 3, 80 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01013101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01013101
EAN/GTIN:
     9002719009511
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Durch das hochfeste Aluminiumprofil ist die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 3 für den professionellen Handwerker bestens zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 23 mm
  • Profilgewicht: 590 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
80 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01823101
ab € 46,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,28*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,26*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,97*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,51*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,18*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 49,46*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01711001
ab € 69,54*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,98*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.