Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 3, 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 3, 80 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 3, 80 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01169101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01169101
EAN/GTIN:
     9002719011323
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Bei der SOLA Aluminium-Wasserwaage AZ 3 kann man Besser, schneller und genauer Ablesen durch die patentierte SOLA-FOCUS-Libellen.

Produktbeschreibung:

  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 50 x 24 mm
  • Profilgewicht: 750 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
80 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01823101
ab € 46,73*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,40*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,84*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,00*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,49*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,96*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,44*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 49,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01711001
ab € 69,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 36,00*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,41*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.