Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 3, 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 3, 200 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 3, 200 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01013701
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01013701
EAN/GTIN:
     9002719008774
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Durch das hochfeste Aluminiumprofil ist die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB 3 für den professionellen Handwerker bestens zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 23 mm
  • Profilgewicht: 590 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
200 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,61*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01823101
ab € 46,51*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,26*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,11*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.