Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 200 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 200 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01111701
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01111701
EAN/GTIN:
     9002719010067
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht erzielt die Aluminium-Wasserwaage SOLA AV durch den optimierten SOLA-Leuchtbelag.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • robustes Aluminiumprofil
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 21 mm
  • Profilgewicht 520 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 1,0 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
200 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 5,90*
ab € 57,34*
€ 74,14*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 54,01*
€ 75,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 150,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,58*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01823101
ab € 46,75*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 26,97*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,75*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.